Beli Heavy Duty Cable Protector di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Checkers Cable ProtectorDeskripsi:-Protects cables from pedestrians and workers.-Used to prevent falling by cables.-For protection of cable, etc in outdoor work.-For protecting indoor and outdoor wiring such as factories.
- Daiken Kasei Kogyo Cable Protector (Pelindung Kabel)atribut:
- Material: Soft polyvinyl chloride (PVC)
- Width (mm): 50
- Adaptive Cable Diameter (mm): 10
- Purpose of Use: For protection of cable, etc in outdoor work. For protecting indoor and outdoor wiring such as factories.
- CRC Lectra Clean Heavy Duty Electrical Parts Degreaser (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:LECTRA CLEAN HEAVY DUTY ELECTRICAL PARTS DEGREASER, 19 WT OZModel#: 02018DESCRIPTION:Effectively removes contaminants to increase operating efficiency of energized electrical equipment. It evaporates quickly, leaves no residue and has no flash or fire point. Designed and labeled to be used on equipment where energy and/or residual exists during cleaning.APPLICATIONS:Energized electrical cleaneratribut:
- Net Fill: 400g
- Appearance: Clear Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Poison, Limited Quantity
- Propellant: Carbon Dioxide
- Merry Tools Heavy Duty Cable Stripperatribut:
- Size (mm): 180
- Blade Cross Wise: LW25-1
- Blade Length Wise: LW25-2
- Stripping Capacity (max): Ø 25mm of cable Protector
- Stripping Capacity (minute): Ø 8mm of Core Cable
- TRUSCO Cable Protector Soft (Pelindung Kabel)atribut:
- Finish Material: Soft Polyvinyl Chloride (PVC)
- monotaro Cable Protector PVC (Pelindung Kabel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Cable Trayatribut:
- Overall Length (mm): 1000
- Material: PVC
- Color: gray
- PM Cable Duct (Kabel Duct)Deskripsi:Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.atribut:
- Height (mm): 16
- Length (cm): 200
- Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakanatribut:
- Locking Style: Self-Locking
- Material: Nylon
- monotaro Pengikat Kabel VelcroDeskripsi:Jenis pengikat hook and loop yang mudah dilepas pasang. Anda dapat memotong pengikat velcro ini dengan gunting sesuai dengan kebutuhan. Karena bahannya lembut, pengikat velcro ini tidak akan merusak kabel. Dapat dipakai berulang kali. Dapat digunakan untuk mengikat semua jenis benda seperti kabel-kabelan.atribut:
- Length (m): 3
- Material: Nylon
- Color: Black
- Locking Style: Velcro (Hook & Loop)
- UL Standard: UL94V-0
- PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC)Deskripsi:PVC Cable Duct- Digunakan sebagai pelindung kabel dan tempat tarikan kabel pada panel listrik atau bangunan agar terlihat rapi- PM electric menyediakan solusi cable duct premium, dengan spesifikasi sebagai berikut :- Bahan PVC superior high impact- Max Temperature 85°C- Panjang 2m- Ketebalan cable duct : 1.5mm- Fire Retardant
- TRUSCO Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:It is a versatile type mostly suitable for cohesion outdoors. To bond the wire, cable, hose etc.atribut:
- Color: Black
- Locking Style: Self-Locking
-
Material:
66, UL Approved Nylon
(UL94V-2) Pass
- KSS WIRING ACCESSORIES Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:- Material: UL approved Nylon 66, 94V-2, with good tensile strength and insulation, not easy to get aging. - Color: Standard color is natural, black, other special colors are available upon request.atribut:
- Material: UL approved Nylon 66, 94V2.
- Locking Style: Self-Locking
- TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)atribut:
- Outer Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 550 x 340 x 230
- Specifications: Cylinder Lock Mounting Possible (Sold Separately)
- Type: Drip-Proof Type
- Withstand Load (kg): 50
- Color: Black
- Material: Polyethylene
- Usable Inner Dimension (mm): 512 x 292 x 180
- Kenmaster Power Socket (Colokan Listrik)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- KRISBOW Goggle Chemical (Kacamata Safety)atribut:
- Dimensions (cm): 16x5x5
- TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)atribut:
- Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
- Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Stop Kontak dilengkapi dengan Pengaman Soket, Saklar dan Kabel (model Bola/Donat)atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
Daftar Harga Heavy Duty Cable Protector Terbaru November 2026
| Checkers Cable Protector | Rp1.599.900 |
| Daiken Kasei Kogyo Cable Protector (Pelindung Kabel) | Rp99.900 |
| CRC Lectra Clean Heavy Duty Electrical Parts Degreaser (Pembersih Komponen Elektronik) | Rp269.900 |
| Merry Tools Heavy Duty Cable Stripper | Rp679.900 |
| RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp1.399.900 |
| TRUSCO Cable Protector Soft (Pelindung Kabel) | Rp189.900 |
| monotaro Cable Protector PVC (Pelindung Kabel) | Rp78.900 |
| PM Cable Duct (Kabel Duct) | Rp15.900 |
| Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp3.900 |
| monotaro Pengikat Kabel Velcro | Rp38.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/gaP102020586-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/CRC%20Lectra%20Clean%20Heavy%20Duty%20Electrical%20Parts%20Degreaser%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/1zP102076071-2.jpg)

/d6P102048474-16.jpg)
/73P105556255-1.jpg)
/giP103185594-5.jpg)
/9zP103074359-4.jpg)
/00P103565000-1.jpg)

/P103074669-1.jpg)
/l9P101000765-2.jpg)
/igP101550664-15.jpg)
/P101002010-1.jpg)
/d4P102277472-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/KRISBOW%20Goggle%20Chemical%20(Kacamata%20Safety)/a3P101516363-2.jpg)
/P102607479-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-460%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1gP103216052-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)